Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: D40PMPC2105R SAFETY INTERLOCK SW, DPST/SPST, 24VDC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729325
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D40PMPC2105R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Produktpalette: D40P Series
  • SchalteranschlĂźsse: Cable
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC, SPST-NO
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • IP-Schutzart: IP67
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 146,31*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,53*
    € 186,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,10*
    € 182,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,66*
    € 179,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,31*
    € 174,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.