Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: D40PMHC2105R SAFETY INTERLOCK SW, DPST/SPST, 24VDC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729321
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D40PMHC2105R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • IP-Schutzart: IP69K
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: D40P Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC, SPST-NO
  • SchalteranschlĂźsse: Cable
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 203,96*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,08*
    € 263,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 216,25*
    € 257,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 213,45*
    € 254,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,96*
    € 242,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.