Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DAVIES MOLDING 0251 COVER, 159.26MMX96.04MM, ABS, BLACK, Cov


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728800
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Abdeckungsfarbe: Black
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 96 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 3.78 Zoll
  • Abdeckung: Enclosure Cover
  • Produktpalette: 0251 Series
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 0.25 Zoll
  • AuĂŸentiefe - imperial: 6.27 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Davies Molding Electronic Enclosures
  • SVHC: To Be Advised
  • Abdeckungsmaterial: ABS
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 159.3 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 0251, 2728800, 272-8800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,25*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.