Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DAVIES MOLDING 0221 COVER, 95.25MMX67.31MM, PHENOLIC, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728792
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     0221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Abdeckung: Enclosure Cover
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 0.06 Zoll
  • AuĂŸentiefe - imperial: 3.75 Zoll
  • Abdeckungsmaterial: Phenolic
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 1.52 mm
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 67.3 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 2.65 Zoll
  • Produktpalette: 0221 Series
  • Zur Verwendung mit: Davies Molding Electronic Enclosures
  • SVHC: To Be Advised
  • Abdeckungsfarbe: Black
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 95.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 0221, 2728792, 272-8792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,649*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.