Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: SSR-240D125 SOLID STATE RLY, SPST, 125A, 24-240VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727170
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SSR-240D125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Laststrom: 125 A
  • Produktpalette: SSR Series
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • SVHC: Lead
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 32 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 3 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,59*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,93*
    € 140,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,26*
    € 138,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,49*
    € 133,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,59*
    € 132,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.