Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMF24A-E3-08. DIODE, ESD PROTECTION, 24V, DO-219AB, Cl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726702
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMF24A-E3-08.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Verlustleistung Pd: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 38.9 V
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, SMF24A-E3-08., 2726702, 272-6702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0701*
    € 0,0701*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,226*
    € 0,821*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.