Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC RV8S-L-D48-A120 SSR, PANEL MOUNT, 48VDC, 0.1A, Contact C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726413
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV8S-L-D48-A120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, max.: 48 VDC
  • Produktpalette: RV8 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaismontage: Panel
  • Regelspannung, min.: 96 VAC
  • Laststrom: 100 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Regelspannung, max.: 132 VAC
  • Schaltmodus: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RV8S-L-D48-A120, 2726413, 272-6413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,68*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.