Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC RV8S-L-A240Z-D6 SSR, PANEL MOUNT, 240VAC, 2A, Contact Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726409
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV8S-L-A240Z-D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Laststrom: 2 A
  • Regelspannung, max.: 12 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, min.: 4.5 VDC
  • Produktpalette: RV8 Series
  • Relaismontage: Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RV8S-L-A240Z-D6, 2726409, 272-6409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,81*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.