Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PNX-91440 PANEL, ENCLOSURE, 8.98INX5.83IN, ALUMINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725387
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PNX-91440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: Unfinished
  • Zur Verwendung mit: PN & PNR Series Aluminium Boxes
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 5.83 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 148.1 mm
  • Panelmaterial: Aluminium
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 9 Zoll
  • Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 228.1 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,08*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.