Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES NBX-32926-PL INTERNAL PANEL, ENCLOSURE 314.25X10.43IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725380
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     NBX-32926-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: NBF Series NEMA Boxes
  • Panelmaterial: Plastic
  • Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 362 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 10.4 Zoll
  • Gehäusefarbe: Grey
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 14.3 Zoll
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 264.9 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,60*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    CR-107-LSR
    ab € 0,149*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.