Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT A-24P24G PANEL, STEEL, 533MM X 533MM, WHITE, Pane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725369
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A-24P24G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: Hoffman Type 3R, 4, 4X, 12 and 13 Enclosures
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 21 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: -
  • Platte: Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 21 Zoll
  • Panelmaterial: Steel
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 533 mm
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 533 mm
  • Gehäusefarbe: White
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 94,27*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,27*
    € 128,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 99,67*
    € 118,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,27*
    € 112,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.