Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES NBX-10986-PL INTERNAL PANEL ENCLOSURE 11.5X11.5IN ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725367
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     NBX-10986-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Produktpalette: -
  • Panelmaterial: Plastic
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 292 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 11.5 Zoll
  • Zur Verwendung mit: NBB-10245, NBB-10265
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 292.1 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 11.5 Zoll
  • Platte: Inner Panel
  • Gehäusefarbe: Grey
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,15*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    NBX-10911
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Bud
    NBX-10915
    ab € 11,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.