Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES NBX-10984-PL INTERNAL PANEL, ENCLOSURE 4.9X4.9IN, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725365
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     NBX-10984-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Gehäusefarbe: Grey
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 4.9 Zoll
  • Platte: Inner Panel
  • Zur Verwendung mit: NBB-10240, NBB-10260
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 124 mm
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 124.5 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 4.9 Zoll
  • Panelmaterial: Plastic
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    NBX-10911
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Bud
    NBX-10915
    ab € 11,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.