Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURAKOOL SDA1Z-40K-D SOLID STATE RELAY, 40A, 32VDC, DINRAIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723888
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SDA1Z-40K-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Produktpalette: SDA1 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Betriebsspannung, max.: 480 V
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 40 V
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Laststrom: 40 A
  • Relaismontage: DIN Rail
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SDA1Z-40K-D, 2723888, 272-3888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,55*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,16*
    € 140,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,49*
    € 132,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,55*
    € 127,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 96,25*
    € 114,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,24*
    € 107,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,79*
    € 102,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 77,55*
    € 92,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.