Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURAKOOL SRA1Z-40K-D SOLID STATE RELAY, 40A, 4-32VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723383
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA1Z-40K-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: Panel
  • Produktpalette: SRA1 Series
  • Betriebsspannung, min.: 40 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Laststrom: 40 A
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 480 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA1Z-40K-D, 2723383, 272-3383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,58*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,58*
    € 73,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,38*
    € 65,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,50*
    € 62,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,45*
    € 58,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,61*
    € 54,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.