Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURAKOOL SRA1Z-40K-A SOLID STATE RELAY, 40A, 250VAC, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723382
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA1Z-40K-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Laststrom: 40 A
  • Betriebsspannung, min.: 40 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: Panel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, max.: 250 VAC
  • Produktpalette: SRA1 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA1Z-40K-A, 2723382, 272-3382
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,33*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,17*
    € 81,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,71*
    € 73,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,49*
    € 69,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,98*
    € 65,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,01*
    € 57,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.