Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ZF ELECTRONICS STE-1190527RF95 WIRELESS POSITION SWITCH, PLUNGER, 450M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723169
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     STE-1190527RF95
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drahtlose
Endschalter
Erkennungsschalter
Betätigungskraft, max.: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: -
  • Gehäusematerial: Thermoplastic
  • Signalbereich, max.: 450 m
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: STE Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 285,07*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 374,25*
    € 445,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 344,95*
    € 410,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 324,22*
    € 385,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 302,70*
    € 360,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 285,07*
    € 339,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.