Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-21ER MOSFET RELAY, SPST-NO, 4A, 20VAC/DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707850
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-21ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
SMD-Relais
Laststrom: 4 A
  • Produktpalette: G3VM Series
  • Lastspannung, max.: 20 V
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RelaisanschlĂźsse: Solder
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.05 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-21ER, 2707850, 270-7850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,49*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.