Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER FAZ-XHIN11-SP AUXILIARY CONTACT, 230V, CIRCUIT BREAKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706252
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-XHIN11-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Hilfskontakte
Motoren
Motorsteuerungen
Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • Produktpalette: FAZ Series
  • Zur Verwendung mit: Eaton FAZ, PKNM Series Miniature Circuit-Breakers
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Montage des Hilfskontakts: DIN Rail Mount
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,36*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,36*
    € 52,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.