Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND RH20000GY RAINHOOD, FILTER FAN, Top Type:Rainhood,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706046
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RH20000GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Oberteile
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Gehäuseoberteil: Rainhood
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 10.4 Zoll
  • Farbe des Gehäuseoberteils: Grey
  • AuĂŸentiefe - imperial: 7.77 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: -
  • Zur Verwendung mit: PF2000 / PF22000 Series Filterfans
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • AuĂŸentiefe - metrisch: -
  • Material des Gehäuseoberteils: Steel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RH20000GY, 2706046, 270-6046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,32*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,14*
    € 97,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,85*
    € 95,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,70*
    € 91,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,32*
    € 90,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.