Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT42QT1060-MMUR. TOUCH SENSOR 28-QFN, IC Interface Type:I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695813
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1060-MMUR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
IC Interface
Interface-IC
Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Sensor: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: berührungssensor, Berührungssensoren, Halbleiter, ICs, Kapazitive, Sensor-ICs, MICROCHIP, AT42QT1060-MMUR., 2695813, 269-5813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,49*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.