Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RK2A60D50P SOLID STATE RELAY, 50A, 4-32VDC, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691511
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RK2A60D50P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Relaismontage: Panel
  • Produktpalette: RK2 Series
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Laststrom: 50 A
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RK2A60D50P, 2691511, 269-1511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,91*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,93*
    € 123,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,75*
    € 121,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,27*
    € 116,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,91*
    € 116,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.