Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SR295E104MART CAP, MLCC, Z5U, 0.1UF, 50V, RADIAL, Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691147
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR295E104MART
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktbreite: 3.175 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: SkyCap SR Series
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 0,1µf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SR295E104MART, 2691147, 269-1147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0866*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.