Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SR155A150JARTR2 CAP, MLCC, C0G, 15PF, 50V, RADIAL, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691013
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR155A150JARTR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktlänge: 3.81 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 15 pF
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produktpalette: SkyCap SR Series
  • Produkthöhe: 5.33 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 15pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SR155A150JARTR2, 2691013, 269-1013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.