Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP476M020CCS CAP, TANTALUM, 47UF, 20V, RADIAL, Capaci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690681
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP476M020CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 47 µf
Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.2 ohm
  • Rippelstrom: -
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktlänge: -
  • Kapazität: 47 µF
  • Produktpalette: TAP Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP476M020CCS, 2690681, 269-0681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.