Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SR155C103KAATR1 CAP, MLCC, X7R, 0.01UF, 50V, RADIAL, Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690507
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR155C103KAATR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 5.33 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: Lead
  • Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktpalette: SkyCap SR Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SR155C103KAATR1, 2690507, 269-0507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0903*
      
    Preis gilt ab 1.750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3500 Stück
    € 0,1244*
    € 0,14804
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 1750000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.