Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SL307C103KAB CAP, MLCC, X7R, 0.01UF, 500V, RADIAL, Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690402
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SL307C103KAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: Lead
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktpalette: SkyCap SL Series
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktbreite: 3.81 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 10nf keramikkondensator 500v, radial kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SL307C103KAB, 2690402, 269-0402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,631*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.