Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC VZ7 AUXILIARY CONTACT BLOCK, 1NC+1NO, 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2689926
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VZ7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Hilfskontakte
Motoren
Motorsteuerungen
Montage des Hilfskontakts: Front Mount
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw Clamp
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zur Verwendung mit: Schneider V2/V5/V02/V6/V1/V4/V01/V0/V3 Series Contactors
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • Produktpalette: TeSys Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,56*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,26*
    € 68,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,56*
    € 55,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.