Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C104K8RALTU CAP, MLCC, X7R, 0.1UF, 10V, 0402, Capaci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2680052
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C104K8RALTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: C Series KEMET
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Dielektrikum: X7R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Spannung (DC): 10 V
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 0,1 uf smd kondensator 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C104K8RALTU, 2680052, 268-0052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    LMK105B7104KVHF
    ab € 0,00953*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.