Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET C315C103K5R5TA7301 CAP, MLCC, X7R, 0.01UF, 50V, RADIAL, Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2676296
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C103K5R5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
bedrahtet
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Kapazität: 10000 pF
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Produktpalette: Goldmax, 300 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    € 25,00*
    ab € 0,1129*
    € 0,4834*
    € 4,50*
    ab € 0,4508*
    € 0,6609*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4834*
    € 0,57525
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2539*
    € 0,30214
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1686*
    € 0,20063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    AVX
    AR155C103K4R
    ab € 0,135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.