Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-61CR1 MOSFET RELAY, SPST-NO, 5A, 60V, TH, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674940
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61CR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.05 ohm
  • RelaisanschlĂźsse: Through Hole
  • Produktpalette: G3VM Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • Durchlassstrom If: 5 mA
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-61CR1, 2674940, 267-4940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,84*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.