Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRUMETER APM-CT-ANO CT METER, NEGATIVE LCD W/ O/P, 12-24VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668320
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-CT-ANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • ZiffernhĂśhe: 12 mm
  • Messbereich: 0A to 5A
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Funktionsumfang: AC Current
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Produktpalette: APM Series
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-CT-ANO, 2668320, 266-8320
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    31
    Frei Haus
    ab € 63,86*
    € 69,48*
    € 5,90*
    ab € 65,58*
    € 71,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 73,21*
    € 139,42*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,42*
    € 165,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,33*
    € 133,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,32*
    € 120,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,45*
    € 112,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,07*
    € 101,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 73,21*
    € 87,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.