Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 10058. BAG, STATIC SHIELDING, 375øF, 5 Zoll X 8 Zoll, B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668063
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     10058.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 127 x 203 mm
Länge - imperial: 8 Zoll
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • Produktpalette: 1000 Series
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Breite - imperial: 5 Zoll
  • Breite - metrisch: 127 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heat Seal
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 10058., 2668063, 266-8063
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,65*
    € 17,63*
    1 Tag
    21
    € 14,99*
    ab € 15,05*
    € 26,84*
    € 8,95*
    ab € 19,60*
    € 28,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1265* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    5419 1/2 X 36 YD GOLD
    ab € 51,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.