Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3006P-1-102ZLF TRIMMER, POT, 1K, 15TURN, PANEL, Track R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2664994
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-102ZLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Produktpalette: 3006 Series
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Element-Material: Cermet
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 750 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3006P-1-102ZLF, 2664994, 266-4994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,78*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.