Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MOV-07D431KTR. VARISTOR, METAL OXIDE, 710V, DISC 7MM, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617207
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-07D431KTR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Bauform - Varistor: Disc 7mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung V AC: 275 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V
  • Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV)
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA
  • Nennspannung, V DC: 350 V
  • Produktpalette: MOV-07DxxxK Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, MOV-07D431KTR., 2617207, 261-7207
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 0,0761*
    € 0,1007*
    25
    € 6,90*
    ab € 0,13*
    € 0,13*
    2 Tage
    647
    5
    € 5,95*
    ab € 0,0996*
    € 0,3387*
    2 Tage
    11191
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0432*
    € 0,4138*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 151,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VDRS07H275BSE
    ab € 0,079*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.