Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H5CNXCNMAC100240 TIMER, Product Range:H5CN-XCNM Series, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611531
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CNXCNMAC100240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Nennstrom: 3 A
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Zeit, min.: 1 s
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: H5CN-XCNM Series
  • Anzahl der Stellen: 4
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • Zeit, max.: 99.98 min
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 335,08*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 368,32*
    € 438,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 335,08*
    € 398,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P2CF-11
    ab € 11,82*
    Zubehör
    Omron
    P2CF-11-E
    ab € 7,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.