Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY C52TF 15R 5% Resistance:15ohm, Product Range:C52TF Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578629
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     C52TF 15R 5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Widerstandstyp: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: C52TF Series
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 450 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Nennspannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 900 W
  • Widerstand: 15 ohm
  • Produktlänge: 362 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, C52TF 15R 5%, 2578629, 257-8629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 344,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 454,96*
    € 541,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 435,38*
    € 518,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 401,09*
    € 477,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 386,19*
    € 459,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 362,83*
    € 431,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 344,86*
    € 410,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.