Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 534B1101JC POTENTIOMETER, 100R 2W, 5%, PANEL, Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578544
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1101JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 2 W
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometer: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktpalette: 534 Series
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Produktbreite: -
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534B1101JC, 2578544, 257-8544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,07*
    € 35,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.