Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL MC000015 ESD HEEL GROUNDER, Grounder Type:Toe, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578525
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     MC000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Bandmaterial: Elastic
  • Erdungsbandtyp: Toe
  • Halterungstyp: Hook and Loop
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsbandfarbe: Black, White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, DURATOOL, MC000015, 2578525, 257-8525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,18*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.