Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 55416.30250 BLOWER, 115VAC, Blower Type:Motorized Im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2575884
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     55416.30250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Wärmemanagement
IP-Schutzart: -
  • Versorgungsspannung: 115 VAC
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 55 W
  • Gebläse: Motorized Impeller
  • Luftstrom - m3/min: 3.652 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 129 cu.ft/min
  • Außentiefe: 72 mm
  • Rahmengröße: 90 mm
  • Geräuschentwicklung: -
  • Produktpalette: QLN65AC Series
  • Stromanschluss: Terminals
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Spannungstyp: AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EBM-PAPST, 55416.30250, 2575884, 257-5884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,44*
    € 202,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,55*
    € 200,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,72*
    € 174,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,28*
    € 156,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,33*
    € 144,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,77*
    € 128,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.