Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: CP2020G PANEL, STEEL, 18.2 Zoll X 18.2 Zoll, NATURAL, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2547011
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP2020G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: Hoffman 20 Zoll X 20 Zoll Wall Mount Enclosures
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 18.2 Zoll
  • Gehäusefarbe: Natural
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 18.2 Zoll
  • Produktpalette: CONCEPT Series
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 462 mm
  • Platte: Panel
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 462 mm
  • Panelmaterial: Steel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,76*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,43*
    € 90,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,76*
    € 78,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    XJG64
    ab € 194,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.