Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER M22-C2-M3V CONTROL STATION, Contact Configuration:S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2546011
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-C2-M3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Befehlsgeräte
Gehäuse
Industrielle
IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: M22 Series
  • Anzahl der Positionen: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schaltergehäuse: -
  • Zulassungen/Standards: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,99*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,19*
    € 89,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,99*
    € 79,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    FAK-R-V-KC12-IY
    ab € 179,32*
    Zubehör
    Eaton
    FAZ-D5/1-NA-SP
    ab € 50,78*
    Zubehör
    Eaton
    263467 & M22-PVT
    ab € 14,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.