Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-201DY1 MOSFET RELAY, SPST-NO, 200V, 0.25A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529385
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-201DY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet-relais omron
Durchlasswiderstand, max.: 8 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Lastspannung, max.: 200 V
  • RelaisanschlĂźsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Laststrom: 250 mA
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-201DY1, 2529385, 252-9385
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.