Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGS1P60V50ED SSR, 410-660VAC, 50A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2527417
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P60V50ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Regelspannung, min.: 0 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Schaltmodus: Proportional Output
  • Produktpalette: -
  • Laststrom: 50 A
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 410 VAC
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 160,76*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,79*
    € 205,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,04*
    € 201,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,54*
    € 198,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,76*
    € 191,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.