Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGS1P23K50ED SSR, 85-265VAC, 50A, PANEL, Contact Conf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2527396
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1P23K50ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 85 VAC
  • Laststrom: 50 A
  • Relaismontage: Panel
  • Schaltmodus: Proportional Output
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Regelspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 157,60*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,26*
    € 197,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,27*
    € 196,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,20*
    € 196,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,60*
    € 187,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.