Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RF1B23M25. SSR, 24-280VAC, 25A, PANEL, Contact Conf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2527393
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RF1B23M25.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Quick Connect
  • Laststrom: 25 A
  • Regelspannung, max.: 18 VDC
  • Produktpalette: RF1 Series
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 9 VDC
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Relaismontage: Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, CARLO GAVAZZI, RF1B23M25., 2527393, 252-7393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,21*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,74*
    € 46,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.