Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL EXQ171 Limit Switch Actuator:Top Plunger, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526507
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EXQ171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
Produktpalette: EX Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: 13.34 N
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 187,35*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,71*
    € 241,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,13*
    € 235,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,28*
    € 233,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 187,35*
    € 222,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.