Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BZV6-2RN62 Limit Switch Actuator:Rod Lever, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525383
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZV6-2RN62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: BZ Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 1.95 N
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Rod Lever
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BZV6-2RN62, 2525383, 252-5383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,48*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 91,19*
    € 108,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,01*
    € 102,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,18*
    € 93,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,48*
    € 86,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.