Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION CMS221PC5 Product Range:-, Contact Configuration:-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2523847
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CMS221PC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SchalteranschlĂźsse: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 144,57*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,54*
    € 183,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,57*
    € 172,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.