Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: T50096040F1GN Product Range:-, Contact Configuration:-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2523044
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     T50096040F1GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Produktpalette: -
  • SchalteranschlĂźsse: -
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 137,88*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,91*
    € 225,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,99*
    € 202,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,53*
    € 188,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,07*
    € 175,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 137,88*
    € 164,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.